Prix : 1 515,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MAC-48-BDF barils ventilateur Master maintient votre espace se sentant plus frais en faisant circuler des grands volumes d’air. Idéal pour les espaces avec ou sans d’air conditionné, maître 48" can Canon Fan prendre le dessus sur votre facture mensuelle. Faire circuler de l’air à travers avant d’allumer l’a/c, ou laissez l’a/c arrêt au total. Le MAC-48-BDF utilise notre conception d’entraînement de ceinture tranquille, qui aide à prolonger la vie du moteur. Il dispose également de notre conception commode rabattable roue qui facilite la mobilité facile et stockage. Que ce soit un entrepôt, garage, grange ou un rassemblement estival bondé, maître haute capacité Fans sont un moyen efficace pour refroidir tous types d’espaces. OSHA, ETL, cETL Listed.
Poids &Dimensions
- Largeur 49-3/16 po (124,94 cm)
- Profondeur 21-5/16 po (54,13 cm)
- Hauteur 50-3/16 po (127,48 cm)
- Poids 84,9 lbs (38,59 kg)
- Diamètre du ventilateur 48 in (121,92 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Type de lame Acier
- Emplacement de montage Autoportante
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Ampérage 9,2 A
- Puissance en watts 1104 W
- TR/MIN 360/430 tr/min
- Type Ventilateur de tambour
- Quantité par paquet 1
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Métal
- T/mn élevé 430 tr/min
- CFM 10600/17200 CFM
- Tension 120 V
- Description Ventilateur industriel tambour
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- RPM faible 360 tr/min
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 1 104 W
- Marque Master
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MAC-48-BDF-C
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL & cETL Listed, OSHA conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GoGreen Power, 12/3 50' 3-prise rallonge, GG-15250, éclairé fin
Article nº : B2077572
Pas encore évalué
98,95 $
Économisez 394,00 $ avec ce produit comparable
Ventilateur de souffleur à tambour portable Global Industrial™ 48 », 19500 CFM, 1-1/2 HP, 1 phases
Article nº : 600555
Expédition en un jour ouvrable
1 121,00 $
comparer les élémentsVentilateur de barillet portable Master 48"Belt Drive, 17 200 CFM, 1 HP
1515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires