Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

48" roller Lacer visage Strip (FSMAN2-48) avec Pin 1 Lacer

48" roller Lacer visage Strip (FSMAN2-48) avec Pin 1 Lacer

Article nº : WBB325324

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

18" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs187j18) - Paquet de 4

18" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs187j18) - Pack 4

#2 galvanisé Clipper cardées crochets

#2 galvanisé Clipper cardées crochets

#2 court Point brevetés de la Clipper galvanisé crochets

#2 court Point brevetés de la Clipper galvanisé crochets

#1 galvanisé Clipper cardées crochets

#1 galvanisé Clipper cardées crochets

12" ready Set discontinues ceinture laçage, inox (Rs125sj12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj12) - Pack 4

12" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs187j12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs187j12) - Pack 4

12" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Pack 4

30" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs125j30) - Paquet de 4

30" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs125j30) - Pack 4

18" ready Set discontinues ceinture laçage, inox (Rs125sj18) - Paquet de 4

18" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj18) - Pack 4

36" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs125j36) - Paquet de 4

36" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs125j36) - Pack 4

36" ready Set discontinues ceinture laçage, inox (Rs125sj36) - Paquet de 4

36" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj36) - Pack 4

Conçu avec une couche de fond solide, cette conception de la couche 3 élimine le besoin de verrouillage des leviers et des barres. Cela a enlevé les étapes d’installation et amélioré la fiabilité de la lacer en éliminant deux pièces qui s’usent commun.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 2,5 po (6,35 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Type Lacer Face Strip
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Matériau Bande en acier inoxydable, broche galvanisée
  • Couleur Argent
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
48" roller Lacer visage Strip (FSMAN2-48) avec Pin 1 Lacer

48" roller Lacer visage Strip (FSMAN2-48) avec Pin 1 Lacer

Article nº : WBB325324