Ces établis faciles à nettoyer, dotés d'une finition satinée, sont parfaits pour la restauration, les laboratoires et de nombreuses autres applications. Insonorisés pour résister aux vibrations, ils sont dotés de bords de sécurité ourlés de 1 7/8". Plateau en acier inoxydable 304 de calibre 16. Tablette inférieure réglable de calibre 18 pour un espace de rangement supplémentaire.
Les pieds tubulaires ont un diamètre de 1 5/8" et sont équipés de pieds de mise à niveau réglables de 1". Établi de 48" de long. Conforme aux normes NSF et ISDA.
Table en acier inoxydable Aero Manufacturing 430, 48 x 30 pouces, avec tablette inférieure, calibre 16
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$979.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 35 po |
| Jauge de base | 16 ga |
| Hauteur nominale | 35 po |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Table de travail professionnelle |
| Couleur | Argent |
| Style | Tablette inférieure |
| Style de pied | Pied tubulaire rond |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Nombre de tablettes | 1 |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 4TS-3048 |
| Utilisation principale | Restauration collective et établissements de santé |
| Matériau de base | Acier inoxydable 304 |
| Matériau des étagères | Acier inoxydable de calibre 18 |
| Matériau des jambes | 1-5/8" en acier inoxydable |
| Matériau de premier choix | Acier inoxydable 430 |
| Marque | Aero Manufacturing |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |