Le rouleau de média filtrant est un média multideniers traditionnel conçu pour les applications générales. L'agent collant sec et léger, migrant sur la face aval bleue, améliore la rétention des poussières. Ce média constitue un préfiltre économique permettant de prolonger la durée de vie de vos filtres finaux, ou un filtre adéquat pour les applications moins exigeantes et à faible débit d'air.
Global Industrial
Référence :WBB2319044
Global Industrial Filtre à air en rouleau à média polyester ™, 122 cm L x 274 cm l x 2,5 cm P, MERV 7, adhésif
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$319.95
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
| Profondeur nominale | 1 po |
| Longueur nominale | 1080 po |
| Largeur nominale | 48 po |
| Résistance à l'intérieur. WG 300 FPM | 0.14 |
Détails du produit
| Quantité par paquet | 1 |
| Cadre | Aucun |
| Référence fabricant | B2319044 |
| MERV | 7 |
| Pourcentage moyen d'arrestations | 25-30% |
| Type de média | Polyester à adhérence sèche |
| Marque | Global Industrial |