La traverse d'établi contribue à améliorer sa stabilité. Le profilé en acier se fixe facilement aux pieds (visserie fournie). Son angle prononcé lui confère une robustesse accrue. Des trous de fixation facilitent l'installation. La traverse est livrée avec la visserie nécessaire pour assembler les pieds au plateau et pour les fixer aux pieds. Son revêtement en poudre gris offre une excellente résistance aux rayures. Cette traverse n'est pas compatible avec les établis sur piétement.
Global Industrial
Référence :WB255220
Global Industrial Limon en acier pour établi avec profilé en C, pieds réglables et hauteur fixe, 122 cm (48 po) de largeur, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$20.50était $30.95
Économisez $10.45 (34%)
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
| Largeur | 48 po |
| Hauteur | 6 po |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Style | Limon d'établi de 48 pouces |
| Taper | Raidisseur |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 255220 |
| Marque | Global Industrial |