Ce robuste support à bobines en acier possède 6 niveaux réglables par incréments de 38 mm (1-1/2 po) et peut accueillir jusqu'à 3 essieux chacun. Ce modèle comprend trois essieux de 13 mm (1/2 po) de diamètre et trois essieux de 19 mm (3/4 po) de diamètre pour les bobines de plus grand diamètre. Kits d'essieux supplémentaires vendus séparément. Personnalisable pour accueillir jusqu'à 18 essieux. Sa construction sans boulons facilite l'assemblage et le réglage des niveaux sans outil. Fixation murale ou au sol pour une stabilité maximale. Finition émaillée cuite résistante aux ébréchures. Un essieu de 13 mm (1/2 po) de diamètre supporte 45 essieux. lb (max), 3/4 po de diamètre. L'essieu supporte 90 lb (max).
Global Industrial
Référence :WB390213
Support de bobine Global Industrial™ de 48 pouces de large
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$549.00était $615.00
Économisez $66.00 (11%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 84 po |
| Capacité de charge | 1588 lb |
| Poids | 116 lb |
| Capacité de charge de niveau | 270 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 390213 |
| Nombre de niveaux | 6 |
| Marque | Global Industrial |