Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183427A

Global Industrial™ Établi mobile, 48 x 30 pouces, pieds évasés, plateau en érable de boucher à bords droits

Description du produit
✓ Planche à découper « Boos » en érable à bords carrés, par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour s'adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Piètement mobile à hauteur fixe avec pieds évasés

Global Industrial ™ Établi mobile à hauteur fixe de 48" de largeur x 30" de profondeur, pieds évasés – Érable à bords carrés, gris

Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en érable séché au four de 1-3/4" d’épaisseur, traité à l’huile minérale et doté d’un chant carré standard. Les pieds de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds de l’établi mobile sont équipés de découpes amovibles pour l’installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX
$749.00
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
Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur40 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po
Épaisseur maximale1-3/4 po
Hauteur nominale40 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
PuissanceNon
TypeÉtabli mobile à base ouverte
CouleurGris
Type de roueVerrouillage
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de piedPied en profilé en C
Mobile ou fixeMobile
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant183427A
Matériau de premier choixPlanche à découper en érable
MarqueGlobal Industrial