Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB183149A

Global Industrial Établi mobile ™, 48 x 30 pouces, hauteur réglable, bord carré en érable

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
Pieds en C mobiles et réglables en hauteur

Établi mobile Global Industrial ™ à hauteur réglable, pieds en profilé C, 122 cm (L) x 76 cm (P) - Bord carré en érable

Déplacez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en érable séché au four de 4,4 cm d'épaisseur, protégé par une huile minérale et doté de bords carrés standard. L'établi réglable en hauteur permet de maintenir une hauteur de travail optimale. Les pieds en profilé C de calibre 13 sont renforcés par des entretoises transversales pour une solidité et une rigidité accrues. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de prises doubles amovibles pour le raccordement de prises électriques (non incluses). Finition en peinture poudre grise résistante aux rayures. L'établi mobile se déplace facilement grâce à ses roulettes de 12,7 cm (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX
$629.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur36 - 43 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po
Épaisseur supérieure1-3/4 po
Taille nominale36 - 43 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
PouvoirNon
TypeÉtabli mobile à base ouverte
CouleurGris
Type de roueVerrouillage
Type de réglagePied boulonné
Tarif de serviceService standard
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
Mobile ou stationnaireMobile
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantRéglable
Référence fabricant183149A
Matériau de qualité supérieureBloc de boucher en érable
MarqueGlobal Industrial