Global Industrial Établi mobile à hauteur réglable avec pieds en profilé en C, 48" de largeur x 30" de profondeur - Plateau ESD à bords carrés
Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau ESD dissipatif statique de 1-1/4" d’épaisseur avec bords carrés standard. Les établis à hauteur réglable permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de découpes amovibles à double emplacement permettant l'installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB237344A
Global Industrial Établi mobile à pieds en profilé en C, réglable en hauteur, 48 x 30 – Bords carrés ESD
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$815.00
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 36 - 43 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Épaisseur maximale | 1-1/4 po |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Hauteur nominale | 36 - 43 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | 237344A |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Marque | Global Industrial |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Puissance | Non |
| Type | Établi mobile à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Famille de couleurs principale | Blanc |
| Type de roue | Verrouillage |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Type de pied | Réglable |
| Matériau de premier choix | Stratifié ESD |