✓ Fabriqué en acier renforcé et résistant
✓ Capacité de charge élevée pour s'adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en profilé en C à hauteur réglable
✓ Roulettes de 5" pour une grande mobilité
Déplacez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Le plateau en acier de calibre 12, doté d'un bord carré standard, est renforcé par des profilés d'extrémité de calibre 14 pour une résistance et une durabilité supérieures. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de découpes amovibles à double emplacement permettant l'installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB183150A
Global Industrial Établi mobile, 48 x 30 pouces, hauteur réglable, bords carrés en acier
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$519.00
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 36 - 43 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Épaisseur maximale | 1-1/2 po |
| Hauteur nominale | 36 - 43 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Puissance | Non |
| Type | Établi mobile à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Verrouillage |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 183150A |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Global Industrial |