Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SOLDES
Moldex

Référence :WBB2257866

Référence fabricant : 4800

Masque respiratoire anti-particules Moldex 4800 série 4800N95 AirWave® N95, avec soupape de décharge pour les gaz organiques et l'ozone, tailles M/L, lot de 8

Description du produit
Masque respiratoire anti-particules AirWave® N95, offrant une protection contre l’ozone gênant et les vapeurs organiques, doté du système exclusif SmartStrap® réglable, d’une collerette intégrale en mousse souple, d’une conception « Easy Breathing Waves » facilitant la respiration, du confort ultime FlexFit® et d’une coque Dura-Mesh®. Certifié NIOSH conformément à la réglementation 42CFR84, avec un niveau d’efficacité de filtration de 95 % ou plus contre les aérosols particulaires exempts d’huile. Une couche de charbon ajoutée aide à filtrer l’ozone et les odeurs de vapeurs organiques (en dessous de la limite d’exposition admissible (PEL) de l’OSHA). Convient à la plupart des fumées de soudage exemptes d’huile. S’adapte facilement sous les cagoules de soudage. La conception unique FlexFit® suit les mouvements de votre bouche pour un confort tout au long de la journée. Grâce à ce confort accru, le masque AirWave est un masque que vos employés auront envie de porter, ce qui se traduit par un meilleur respect des consignes. De plus, la coque Dura-Mesh® empêche le masque de se déformer sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, ce qui prolonge sa durée de vie. Une respiration plus aisée et un confort rafraîchissant, voilà ce que vous obtenez en portant un masque respiratoire AirWave®. La plus grande surface de conception ondulée brevetée permet à davantage d’air d’entrer et de sortir du masque, le tout sans valve. Le nouveau SmartStrap® permet de suspendre l’AirWave® autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé. Ainsi, il n’est pas jeté et vous utilisez moins de masques. De plus, sa sangle en tissu souple et réglable procure une sensation de fraîcheur et de confort.

  • Conception exclusive en forme de vague favorisant la respiration
  • Grâce à leurs ondulations uniques, la surface filtrante de notre masque respiratoire est deux fois plus grande que celle d'un modèle comparable.
  • Réduction des niveaux gênants de vapeurs organiques
  • La coque Dura-Mesh® offre une protection bidirectionnelle contre la saleté à l'extérieur et l'humidité à l'intérieur
  • Le SmartStrap® en tissu, très souple, peut être accroché et est réglable.
  • La conception FlexFit® s'adapte à vos mouvements et à vos paroles, pour un confort optimal
  • Idéal lorsque l'on privilégie les masques respiratoires sans soupape
  • Moins coûteux que les appareils respiratoires à soupape
  • Une durée de vie plus longue signifie un coût moindre
  • Doublure Softspun® pour un confort et une résistance accrus
  • Bordure large en mousse souple pour un confort optimal
  • Pont nasal anti-pincement
  • Conforme aux exigences de résistance à la chaleur et aux flammes définies dans la norme ANSI/ISEA 110-2003, section 7.11.1
  • Sans métal
  • 100 % sans PVC®
PRIX PROMOTIONNEL
$79.95

était $99.95
Économisez $20.00 (20%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

TailleM/L

Détails du produit

TypeMasque respiratoire jetable contre les particules
CouleurGris
SérieAirWave®
RésistancePoussière et particules non huileuses
À utiliser avecSoudage, Bâtiment, Assemblage, Agriculture, Laboratoire
Emballés individuellementNon
Pince-nezNon
Élimination des odeurs gênantesVapeurs organiques
Soupapes d'échappementNon
MatériauDura-Mesh® avec couche de carbone
Type d'emballageBoîte
DescriptionMasque respiratoire jetable avec SmartStrap®
Quantité par emballage8
Classe de filtrageN95
Référence fabricant4800
Sangle de tête pour masque respiratoireDouble, réglable
Teneur en latexNon
Type de joint d'étanchéité facialComplet
Forme du masque respiratoireMoulé
MarqueMoldex

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux exigences de la norme NIOSH 42 CFR 84