Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Dimensions 48 » x 1-1/2 » x 1-3/16 » po
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Longueur de la bande 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 20 A
- Style de réceptacle 5-20R
- Nombre de récipients 10
- Type Barre d’alimentation
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 120 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 20A %
- Indicateur de puissance Non
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Série Série CabinetMATE
- Indice de fréquence 60Hz
- Numéro de référence du fabricant 4810ULBD20R-TL
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Argent
- Protection contre les surtensions Non
- Joules 3kA
- Minuterie Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Merchandising
- Secteur d’activité Commercial, Bureau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
149,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
59,95 $
Wiremold CabinetMATE Power Strip, 10 Points de vente, 20A, 15' Cord
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires