36,95 $ ch.
Prix: 184,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les soupapes de pneus sans tube de 1 21/32 po sont les soupapes droites de type pince pour le montage de trou latéral de 5/8 po sur des jantes démontables ou non démontables. Tr #501 vannes de pneus sans tube sont parfaites pour les camions et les autobus avec une pression maximale de 200 PSI. 1 21/32"" longueur totale effective.
Poids &Dimensions
- Longueur effective 1-21/32 po (4,21 cm)
- Poids 0,086 lbs (.04 kg)
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 5
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant 482
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milton 483 2 5/32" Tubeless Tire Valve - Boîte de 5, qté par paquet : 5
Article nº : B2352385
Pas encore évalué
189,75 $
Milton 482 1 21/32" Tubeless Tire Valve - Boîte de 5, qté par paquet : 5
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires