38,95 $ ch.
Prix: 194,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les soupapes de pneus sans tube de 2 5/32 po sont les soupapes droites de type pince pour le montage de trou latéral de 5/8 po sur des jantes démontables ou non démontables. Tr #500 vannes de pneus sans tube sont parfaites pour les camions et les autobus avec une pression maximale de 200 PSI. Longueur effective totale de 2 5/32.
Poids &Dimensions
- Longueur effective 2-5/32 po (5,48 cm)
- Poids 0,093 lbs (.04 kg)
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 5
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant 483
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milton 485 3 29/32" Tubeless Truck Tire Valve - Boîte de 5, qté par paquet : 5
Article nº : B2352383
Pas encore évalué
234,75 $
Milton 483 2 5/32" Tubeless Tire Valve - Boîte de 5, qté par paquet : 5
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires