Quantité minimale: 3
Prix : 20,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalité de boulons tête ronde large autour de têtes sans fentes de tournevis pour fixer le bois mou, plastique et métaux sans jeté. Attaches sont en acier pour la fiabilité et la résistance longue durée. Caractéristiques carré cous qui tenez le substrat pour empêcher le boulon de tourner comme les écrous sont serrés. Conçu pour être utilisé dans des trous préalablement percés avec des écrous de fixation et peut être serrée à la main, clé ou la puissance industrielle des outils pneumatiques.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Tête Rond ft
- Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Taille 10-24
Détails du produit
- pays Importation
- Description Boulon de carrosserie
- Col de Type Carré
- Fil plein ou partiel Plein
- Grade Catégorie A
- Quantité par paquet 125
- Marque Brighton-Best
- Matériau Acier
- Finition Zinc
- Numéro de référence du fabricant 489008
Conformité et certifications
- Certifications ASTM A307
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Transport Boulon - #10-24 x 1-3/4"- tour de tête - acier - Zinc CR + 3 - Grade A - FT - A307 - paquet de 125
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires