Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une valeur ajoutée autour des tables pliantes en plastique sont idéales pour les salles à manger, salles de formation, domaines d’activité, les pique-niques en plein air et plus encore. Tables pliantes en plastique sont suffisamment robustes pour un usage permanent, mais assez léger pour les applications temporaires. Pieds de table se replier en quelques secondes pour une épaisseur de stockage globale compacte de seulement 1-3/4". Plateau de table est faite de l’épreuve de l’humidité et la corrosion et polyéthylène résistant aux tache. Renforcé le châssis en tube d’acier épais 1-1/8" et jambes offre une stabilité supérieure et la force. Jambes se verrouiller en position les deux ouverte et fermée pour la sécurité. Haut gris moucheté avec cadre fini gris. BIFMA testé. Prend en charge un poids réparti uniformément jusqu’à 800 lbs. 10 ans garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe 4-pattes
- Description Table ronde en plastique
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Places publiques nationales
- Numéro de référence du fabricant BT48R BT10R BT10R
- Famille top color Gris
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Peggi
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flash meubles Chiavari chaises - résine - or, qté par paquet : 4
Article nº : 695508
Pas encore évalué
719,80 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 70,00 $ plus
Interion® table pliante ronde en plastique de 60 », Blanc
Article nº : 256560
Expédition en un jour ouvrable
269,95 $
comparer les élémentsNational Public Seating 48 » Table ronde en plastique pliant, Gris
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires