Liquidation de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB262081

Global Industrial Table de café carrée d'extérieur 48 po, treillis d'acier, noire

Description du produit
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtu de poudre.
✓ Fabriqué à partir de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation extérieure durable.
✓ Conçu pour une maintenance ultra-faible.
✓ Le trou pour parasol accepte les parasols dont le diamètre du mât ne dépasse pas 1-1/2".

Offrez à vos clients ou invités un nouvel espace pour s'asseoir dans votre jardin. Global Industrial La table de café carrée d'extérieur 48" est idéale pour les cafés, restaurants, bars lounge, terrasses et autres espaces de restauration en plein air. Fabriquée en acier de qualité commerciale avec un revêtement en poudre noir riche en zinc, elle est protégée contre la rouille et la corrosion. Son plateau en maille d'acier sèche rapidement après la pluie, limitant ainsi les risques d'accumulation d'eau.

  • Trou central pour parasol de 2 pouces.
  • La table mesure 48 pouces de côté x 29 pouces de hauteur.
  • Capacité maximale : 200 lb .
  • Garantie limitée de 3 ans.
  • PRIX DE DÉSTOCKAGE
    $289.95

    était $579.00
    Économisez $289.05 (50%)
    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur48 po
    Largeur48 po
    Profondeur48 po
    Hauteur29 po
    Poids28 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeTable à manger
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Famille de couleurs pour plateaux de tableNoir
    Matériau du plateau de tableTreillis d'acier
    Matériau du cadreAcier
    Type de montant4 pattes
    Référence fabricant262081
    CollectionCollection de treillis d'acier
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie3 ans