Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB249716BL

Kit de panneaux Global Industrial pour établi de 48 po de largeur - panneau perforé de 36 po de largeur, rails et montants, bleu

Description du produit
Kit de panneaux perforés pour établi de 48" - Bleu

Les montants équipés de panneaux perforés à lamelles pour établi offrent davantage d'espace de rangement et de polyvalence aux établis. Les panneaux perforés en acier se fixent facilement à Montants en utilisant le Rails de montage sur panneau pour offrir un espace de rangement supplémentaire sur les établis. Les panneaux sont fabriqués en acier résistant et dotés d'un revêtement par poudrage pour une utilisation durable. Le panneau perforé est muni de trous destinés à accueillir des crochets pour le rangement des outils et du matériel (crochets non fournis). Compatible avec les établis de 48".

Le kit comprend :
  • (1) Panneau perforé en acier 36 x 19 - Bleu
  • (1) Rails de fixation pour panneaux de 48" - Bleu
  • (1 paire) Montants de 48" de hauteur - Bleu


PRIX
$199.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Hauteur19 po
Capacité de charge150 lb
Poids32 lb
Convient à la largeur du banc48 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypePanneau perforé
CouleurBleu
StyleKit de panneaux perforés pour établi de 48" - Bleu
Configuration (panneaux)(1) Panneau perforé de 36 pouces
Configuration (kits de montage)Rails de panneaux ; montants
MatériauAcier
Quantité par emballage1
Référence fabricant249716BL
MarqueGlobal Industrial