Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces couvertures sont faites à ExacTen sur machines et objets avec 5 parties. Oeillets sont placés sur les coins et au milieu des deux côtés. Housses en polyéthylène sont issus de notre matériel de TS-12000 c’est noir sur un côté et l’argent de l’autre. Le matériel est l’eau, la pourriture, larme et résistant aux rayons UV. Formats personnalisés disponibles sur demande. Taille préfini bâche peut finir en fait 3-5 % moins de taille. Faut préciser sur le bon de commande, s’il faut un fini des tailles particulières.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Poids du tissu par verge carrée 7 oz
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
Détails du produit
- Nombre de tissages de tissus 1600 Denier
- Marque Mauritzon
- Quantité par paquet 1
- Type de produit Machines
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant MCB-P11
- Couleur Argent/noir
Conformité et certifications
- Certifications ASTM-D-751
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEVE
Date de : Décembre 24, 2020
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
On dirait qu’il va faire le travail. Lourds et devrait durer longtemps. Livraison a été un peu plus lent que prévu.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4' x 12' toile Bache - DCC0412
Article nº : B441748
Pas encore évalué
49,95 $
48" L X 48" W X 60 « H, couverture de polyéthylène de 5 faces de Machine, 7 oz noir - MCB-P11
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires