Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PEUPLEMENTS DE STEP RÉGLABLE EN HAUTEUR
Stand de 2-étape en acier
Réglable en hauteur étape peuplements fournissent plates-formes de travail pratique pour les espaces difficiles à atteindre. Étape s’élève aide apporter le travailleur jusqu'à la hauteur de travail optimale. Surface dentelée procure une traction maximale même dans les applications humides. Construction soudée durable offre une capacité de 500 lb. Les jambes sont réglables indépendamment. Lieu de l’étape est fixé à 7 "« profondeur de H. étape individuelle est 12 » ». Première étape est réglable de 6" à 8-1/4" ». Deuxième étape est réglable de 13" à 15-1/4". Acier avec manteau de poudre jaune de sécurité fini.
Stand de 2-étape en acier
Réglable en hauteur étape peuplements fournissent plates-formes de travail pratique pour les espaces difficiles à atteindre. Étape s’élève aide apporter le travailleur jusqu'à la hauteur de travail optimale. Surface dentelée procure une traction maximale même dans les applications humides. Construction soudée durable offre une capacité de 500 lb. Les jambes sont réglables indépendamment. Lieu de l’étape est fixé à 7 "« profondeur de H. étape individuelle est 12 » ». Première étape est réglable de 6" à 8-1/4" ». Deuxième étape est réglable de 13" à 15-1/4". Acier avec manteau de poudre jaune de sécurité fini.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Plage de hauteur de marche moyenne 13" à 15-1/4"
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Plage de hauteur de marche inférieure 6" à 8-1/4"
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Immobile
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 2
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ASP-48
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
86,40 $
Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse
Article nº : 641193
Pas encore évalué
119,95 $
ASP-48 Stand d'étape de hauteur réglable, acier de carbone 48"W x 24"L
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires