✓ Fabriqué en acier renforcé et durable
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en C à hauteur réglable
✓ Roulettes de 12,7 cm pour une mobilité optimale
Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en acier de 3,8 cm d'épaisseur, fourni avec la quincaillerie de fixation pour le fixer aux pieds. Pieds en acier de calibre 13 renforcés par des entretoises transversales pour une solidité et une rigidité accrues. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de prises doubles amovibles pour le raccordement de prises électriques (non incluses). Finition peinture poudre grise résistante aux rayures. L'établi mobile se déplace facilement grâce à ses roulettes de 12,7 cm (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB183402A
Global Industrial Établi mobile ™, 48 x 36 pouces, pieds évasés, bords carrés en acier
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$679.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Épaisseur supérieure | 1-1/2 po |
| Taille nominale | 40 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Pouvoir | Non |
| Taper | Établi mobile à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Verrouillage |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Fixe |
| Référence fabricant | 183402A |
| Matériau de qualité supérieure | Acier |
| Marque | Global Industrial |