Souvent achetés ensemble
Prix : 26,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 49-56-5180 3 » Ice Hardened™ Bi-Metal Hole Saw (16-pack)
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ice Hardened™ traitement cryogénique jusqu'à 50 % durée de vie
- Forme de dent optimisé jusqu'à 2 X coupe plus rapide
- Larges, angles & décalage slots pour prise facile accès
- Bi-metal construction avec 8 % de cobalt pour la résistance à l’usure accrue
Poids &Dimensions
- Profondeur de coupe 1-5/8 po (4,13 cm)
- Diamètre 5/8 en
- Diamètre du trou 3 po
- Taille de filetage 5/8-18 po
Détails du produit
- pays Importation
- RPM Acier doux 130 tr/min
- RPM Acier inoxydable 65 tr/min
- RPM Aluminium 195 tr/min
- RPM Fonte 85 tr/min
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Matériau Bi-Metal
- Numéro de référence du fabricant 49 56-5180
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 49-56-5180 3" Hole Dozer™ Bi-Metal Hole Saw
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires