Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Milwaukee

Référence :WBB1403665

Référence fabricant : 49-66-4562

Jeu de tournevis magnétiques Milwaukee® Shockwave™ 49-66-4562 : 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" x 1-7/8"

Description du produit
Les visseuses magnétiques SHOCKWAVE Impact Duty™ de Milwaukee® sont conçues pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Fabriquées en acier exclusif et traitées thermiquement pour un contrôle optimal de la dureté, elles sont dotées d'un aimant puissant assurant une prise ferme et un maintien parfait de l'embout. Les embouts sont munis d'anneaux de couleur pour une identification rapide et facile de la taille et d'un bord chanfreiné pour faciliter le vissage dans les espaces restreints. Destinée aux utilisateurs d'outils sans fil, la gamme d'accessoires SHOCKWAVE Impact Duty™ est idéale pour les applications de vissage à percussion intensives et offre une solution complète pour tous leurs besoins de perçage et de vissage.

Caractéristiques:
  • Acier exclusif et procédé de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Embout magnétique puissant pour une prise en main sûre
  • Bande de couleur pour une identification facile de la taille
  • Bord chanfreiné pour une fixation dans les espaces restreints
PRIX
$22.50

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur1-7/8 po
TailleDivers dans

Détails du produit

TypeServeur magnétique
MatérielAcier
Quantité par paquet4
DescriptionJeu d'embouts de vissage
Type de tigeHex
Référence fabricant4562
Type de pointeMagnétique
MarqueMilwaukee