Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Milwaukee

Référence :WBB1403196

Référence fabricant : 49-66-4610

Tournevis magnétique Milwaukee® Shockwave™ 49-66-4610 10 mm (longueur totale : 2-9/16 po) - Quantité par paquet : 10

Description du produit
Milwaukee® 49-66-4610 Shockwave™ Tournevis magnétique 2-9/16" 10 mm - Lot de 10

Les visseuses magnétiques SHOCKWAVE Impact Duty™ de Milwaukee® sont conçues pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Fabriquées en acier exclusif et traitées thermiquement pour un contrôle optimal de la dureté, elles sont dotées d'un aimant puissant assurant une prise ferme et un maintien parfait de l'embout. Les embouts sont munis d'anneaux de couleur pour une identification rapide et facile de la taille et d'un bord chanfreiné pour faciliter le vissage dans les espaces restreints. Destinée aux utilisateurs d'outils sans fil, la gamme d'accessoires SHOCKWAVE Impact Duty™ est idéale pour les applications de vissage à percussion intensives et offre une solution complète pour tous leurs besoins de perçage et de vissage.

Caractéristiques:
  • Acier exclusif et procédé de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Embout magnétique puissant pour une prise en main sûre
  • Bande de couleur pour une identification facile de la taille
  • Bord chanfreiné pour une fixation dans les espaces restreints
PRIX
86.00  Vendu par lots de 10 /8.60 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-9/16 po
Taille10 po
Taille de l'ouverture10 po

Détails du produit

Typeposeur de noix
MatérielAcier
Quantité par paquet10
DescriptionEmbout de fixation
Type de tigeHex
Référence fabricant4610
Type de pointeposeur de noix
MarqueMilwaukee