Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Noco

Référence :WBB2871048

Référence fabricant : GENIUS2X2

Chargeur de batterie NOCO 4A à 2 bancs

Description du produit
  • Découvrez le tout nouveau GENIUS2X2 : un chargeur de batteries à deux bancs, un dispositif d'entretien des batteries, un chargeur d'entretien et un désulfateur de batteries. La solution tout-en-un idéale pour l'entretien de vos batteries.
  • Plusieurs bancs de batteries – Chargeur-entretieneur à deux bancs d'une puissance nominale de 4 A (2 A par banc) et d'une capacité de 40 Ah, conçu pour charger et entretenir plusieurs types de véhicules tels que voitures, motos, bateaux, quads, camping-cars, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, camions, etc.
  • Tirez le meilleur parti de Genius – Conçu pour les batteries au plomb-acide de 6 et 12 volts destinées à l'automobile, à la navigation de plaisance et à un usage intensif, y compris les batteries à électrolyte liquide, au gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion.
  • Profitez d'une recharge précise : un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et adapte la recharge afin d'éviter toute surcharge dans les climats chauds et toute sous-charge dans les climats froids.
  • Recharger les batteries déchargées - Recharge les batteries dont la tension est aussi basse que 1 volt. Vous pouvez également utiliser le tout nouveau mode « Force », qui vous permet de prendre le contrôle et de lancer manuellement la recharge des batteries déchargées, même à zéro volt.
  • Restaurez votre batterie – Détecte automatiquement la sulfatation de la batterie et la stratification de l'acide afin de rétablir les performances perdues de la batterie, pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
  • Bien plus qu'un simple chargeur d'entretien : ce n'est pas seulement un chargeur d'entretien, c'est un système d'entretien de batterie de pointe. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci, conçu pour un usage quotidien (24 h/24, 7 j/7), garantissant une absence totale de surcharge.


PRIX
$169.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur5.31496 po
Largeur6.9685 po
Hauteur10.2362 po
Poids5 lb

Détails du produit

TypeChargeur de batterie
CouleurNoir
Intensité4 A
SérieChargeurs de batterie Genius
Tension6/12 V
DescriptionChargeur de batterie 4A à 2 bancs
Quantité par emballage1
Référence fabricantGENIUS2X2
MarqueNoco

Conformité et certifications

CertificationscETL
Conforme aux normes du DOEOui