Télescopes de 5' à 9' (1,5 m à 2,75 m). Idéaux pour les grands bateaux de 45' et plus, ainsi que pour VR et les avions. Système de suivi breveté « sans regarder » pour des réglages infaillibles. Grâce à sa conception en forme de goutte, le Perfect Pole est jusqu’à 67 % plus résistant que les autres manches télescopiques. Le manche extérieur est fabriqué en aluminium extrudé sur mesure, traité thermiquement et anodisé. Le manche intérieur est en aluminium 6063 T8 étiré, traité thermiquement et anodisé. Poignée confortable. Conçu pour fonctionner avec les accessoires à dégagement rapide Uni-Snap du système Swobbit. Le manche ne pèse que 2,5 livres.
Perche télescopique Swobbit « Perfect Pole » de 5' à 9' - SW45660
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$109.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 66 po |
| Largeur | 1 po |
| Hauteur | 2 po |
| Poids | 4 lb |
Détails du produit
| Matériau de la poignée | Mousse de caoutchouc |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Poignée télescopique |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | SW45660 |
| Marque | Swobbit |