Prix : 1 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sub-Compact Blade est idéal pour des applications telles que l’entretien des allées et le déneigement. Lame réversible, traité thermiquement permet de longue durabilité. La lame de niveleuse peut être ajustée à cinq réglages vers l’avant et vers l’arrière. Goupilles de catégorie 1 sur l’espacement de la catégorie 0.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Taille de la lame 5' x 6 x 3/8 po
- Poids 191 lbs (86,82 kg)
Détails du produit
- Type de lame Tige & chaleur traitement tranchant
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie Épingles à 1 ; Espacement de 0
- Type de paramètre 5 réglages avant et arrière
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Niveleuse lame tracteur
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Sub Compact
- Numéro de référence du fabricant 80110710ORG
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
5' Réglable Niveleuse Lame Tracteur Outil 80110710
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires