✓ Peut contenir jusqu'à 5 vélos
✓ Entièrement soudé, le rack monobloc est facile à installer
✓ La bride de fixation circulaire assure une étanchéité sûre et parfaite.
Gagnez de la place pour ranger votre vélo grâce à Global Industrial Porte-vélos Deluxe Wave™. Son design élégant est réalisé en acier durable riche en zinc avec une finition thermolaquée, conçu pour résister aux intempéries. L'alliage de zinc offre une surface idéale pour le thermolaquage et assure une excellente adhérence, tandis que le zingage est résistant à la corrosion. Ce porte-vélos supporte des températures élevées (jusqu'à 49 °C) tout en prolongeant la durée de vie du métal. La bride de fixation circulaire de 17,8 cm de diamètre et les trous de fixation de 1,3 cm de diamètre facilitent son installation presque partout. Idéal pour une utilisation aux abords des établissements scolaires, des parcs et des immeubles d'habitation. Aucun assemblage requis. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB670352GY
Global Industrial Porte-vélos Deluxe Wave™, capacité de 5 vélos, fixation à bride, gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$479.95était $529.00
Économisez $49.05 (9%)
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
| Longueur | 41 po |
| Largeur | 7 po |
| Hauteur | 36 po |
| Poids | 20.2 lb |
| Diamètre du tube | 2-3/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Porte-vélos Wave |
| Couleur | Gris |
| Emplacement de montage | Bride circulaire |
| Capacité | 5 vélos |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 670352 |
| Marque | Global Industrial |