Prix : 21 885,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Centres de découverte offre valeur maximale ludique et une variété d’activités éducatives et de développementale qui encouragent les enfants à apprendre, grandir et mener une vie saine. Centres de découverte est abordable, facile à installer et sont commercialement conformes. Chaque terrain de jeu est livré avec un secteur exclusif TouchMath apprentissage panneau, qui est un programme primé math multisensorielle pour apporter l’apprentissage à l’extérieur. Ce terrain de jeu 5 pont pouvant accueillir de 20-25 enfants et offres 12 jouent événements au-dessus et au-dessous du pont avec passage des normes ADA. La Cour de récréation est livré avec le piquet en option pour le revêtement de mulch de montage et ne nécessite pas d’installation professionnelle.
Poids &Dimensions
- Longueur de la zone de sécurité 28 pi (8,53 m)
- Largeur 15-1/6 pi (4,62 m)
- Longueur 19 pi (5,79 m)
- Hauteur 11 pi (3,35 m)
- Poids 1250 lbs (568,18 kg)
- Largeur de la zone de sécurité 31 pi (9,45 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Structure de jeux de pont 5
- Capacité 25 enfants
- Type Systèmes de jeu
- Terrain d’activités 5
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraPlay
- Activités élevées 7
- Âge recommandé 2-5
- Numéro de référence du fabricant DC-5XLG/02-08-0209
- Couleur Combinaison rouge/jaune/bleu/vert
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications IPEMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 429,00 $
1 429,00 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
UltraPlay® Discovery Range Deck Play Structure w/ Ground Spike
21885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires