Lampe 2-en-1 haut de gamme combinant éclairage et loupe, équipée d’une pince métallique de type « G » pour une utilisation sur bureau. Livrée avec une lentille ronde en verre de 5" et un cache articulé anti-poussière. Équipée de 80 LED SMD ultra-efficaces offrant une lumière sans éblouissement. Le bras articulé réglable est en métal et comprend un cache de protection réduisant le risque de pincement ou de blessure à la main. Prise à 2 broches non mise à la terre.
Caractéristiques
- L'épaisseur maximale du plateau est de 2 1/2".
- La distance minimale requise entre le plateau de la table et la lampe est de 10".
- Le bras oscillant se mettra en position verticale
- Éclairement : 1 860 lux = 1 860 lumens/m²
- La température de couleur (CCT) est de 6 500 K
- Utilisation : usage professionnel. Certifié ETL et cETL