Armoires à tiroirs modulaires fixes, hauteur comptoir
Les plus pertinents
Les armoires à tiroirs modulaires fixes à hauteur de comptoir sont conçues avec plusieurs tiroirs pouvant être réagencés pour un rangement personnalisable des outils et du matériel. Ces armoires de rangement fixes se caractérisent par leur hauteur de comptoir, qui facilite leur intégration dans les espaces de travail existants, et sont fabriquées en acier résistant pour garantir leur solidité dans le temps. Les armoires de rangement à hauteur de comptoir sont disponibles en versions « usage industriel », « usage intensif » et « usage très intensif », avec une gamme de capacités de charge par tiroir.
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre de tiroirs (hauteur des tiroirs)
Couleur
Expédié depuis le Canada
Armoires à tiroirs modulaires de hauteur de comptoir à usage industriel

Dotées d'une structure en acier robuste et résistante et d'une hauteur de comptoir permettant une intégration aisée dans les espaces de travail existants, les armoires à tiroirs modulaires de qualité industrielle à hauteur de comptoir sont équipées de plusieurs tiroirs pouvant supporter jusqu'à 250 lb ou lb fournitures chacun, avec la possibilité d'ajouter des séparateurs dans les tiroirs pour un rangement personnalisable.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre de tiroirs (hauteur des tiroirs) | Couleur | Type de serrure | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 po | 27 po | 29-1/2 po | 4 (5"), 1 (6") | Serrure à clé, clés différentes | Global Industrial | 493320BK | à partir de $1,865.00 Économisez160.00 | |||
![]() | 30 po | 27 po | 29-1/2 po | 4 (3"), 2 (4"), 1 (6") | Serrure à clé, clés différentes | Global Industrial | Expédition le jour même 493360BK | à partir de $2,859.00 Économisez246.00 | |||
![]() | 30 po | 27 po | 29-1/2 po | 1 (6"), 2 (10") | Serrure à clé, clés différentes | Global Industrial | 493340BK | à partir de $2,125.00 Économisez184.00 | |||
![]() | 12-5/8 po | 12-1/8 po | 24-1/2 po | 9 (2") | Gris | Mousqueton pour cadenas | Durham Mfg. | WBB2046309 | à partir de $519.00 Économisez50.00 |
Armoires à tiroirs modulaires robustes, hauteur comptoir

Les armoires à tiroirs modulaires robustes à hauteur de comptoir sont équipées de plusieurs tiroirs modulaires offrant une capacité de charge élevée (plus de 250 lb peuvent être dotées de séparateurs pour un rangement personnalisé d'une large gamme d'outils et de fournitures industriels. Leur conception à hauteur de comptoir permet une intégration aisée dans les espaces de travail existants.
Affichage de 1-10 sur 240 résultats