Prix : 3 549,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les armoires à rouleaux Maintenance Pro™ sont construites avec un plateau inférieur inversé de calibre 0,14 et utilisent des roulettes de 6 « x 2 », ce qui les rend idéales pour les professionnels de la maintenance qui doivent manœuvrer leur unité de stockage d’outils sur un chantier spécifique dans une installation. La surface de travail de l’unité est 5 » plus haute qu’une armoire à rouleaux Kennedy Industrial standard et les tiroirs plus hauts permettent une meilleure organisation des outils de plus grande taille que les techniciens de maintenance utilisent généralement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Serrure tubulaire; 6 x 2 roulettes en caoutchouc; Poignée d’extrémité tubulaire; Fabriqué aux États-Unis; Doublures de tiroirs en polyester revêtu de PVC; Tapis de finition prédécoupé en vinyle noir; poignée de poussée en satin noir et tiroir; Navires avec roulettes assemblées
- Panneau inférieur inversé de calibre 14 pour une durabilité accrue
- Les glissières à roulement à billes peuvent contenir jusqu’à 120 lb par tiroir. Le tiroir de 10 po peut contenir jusqu’à 200 lb
- Idéal pour les professionnels de la maintenance qui manœuvrent leur entreposage d’outils sur les chantiers d’une installation
- Des tiroirs plus hauts permettent une meilleure organisation des outils de plus grande taille
- Couleurs disponibles: Rouge industriel, Gris industriel et Noir industriel
- (3) Tiroirs 4 », (1) Tiroir 6 » et (1) Tiroir 10 »
- 6×2 roulettes d’une capacité de 700 lb par roulette
- Les accessoires comprennent une surface de travail améliorée et des organisateurs de tiroirs de taille particulière
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 189 lbs (85,91 kg)
- Taille de la roulette 6 » x 2 » d’in
- Jauge 18, 20 ga
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 0
- Capacité 12442
- Système de verrouillage Serrure tubulaire
- Type Cabinet de rouleau
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy® Maintenance Pro
- Série K2000
- Matériau Acier
- Style Bas
- Capacité du tiroir 120 lbs
- Numéro de référence du fabricant 295MPGY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kennedy® Maintenance Pro™ 5 Armoire à rouleaux tiroirs, 29 « L x 20 » P x 40 « H, Gris
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit