Prix : 71,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Météo garde 5 Gallon seau titulaire - 9885 7-01
Weather Guard 9885-7-01 est un porte-seau en acier durable qui monte solidement à l’arrière d’un plancher de fourgonnette et peut stocker en toute sécurité 5 gallons seaux. Ce porte-seau est construit en acier à jauge lourde et fini dans un manteau de poudre rouge vif. L’article mesure 6-1/4 pouces de haut et 11-1/4 pouces de diamètre.
Caractéristiques :
Weather Guard 9885-7-01 est un porte-seau en acier durable qui monte solidement à l’arrière d’un plancher de fourgonnette et peut stocker en toute sécurité 5 gallons seaux. Ce porte-seau est construit en acier à jauge lourde et fini dans un manteau de poudre rouge vif. L’article mesure 6-1/4 pouces de haut et 11-1/4 pouces de diamètre.
Caractéristiques :
- Avec cet accessoire de fourgon de travail, vous pouvez tenir en toute sécurité un seau de cinq gallons
- Cet organisateur de fourgonnettes au sol reste en sécurité même à travers des rebondissements
- L’organisateur de fourgonnettes mesure 6,25 pouces de haut et 11,25 pouces de diamètre
- La construction en acier de jauge lourde sur ce bac de stockage de fourgon fournit la durabilité supplémentaire
- Finition de manteau de poudre rouge vif rend cet accessoire de van se démarquer
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Taille 5 gallons
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Support de seau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9885-7-01
- Capacité 1,1 ft²
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde titulaire de seau de 5 gallons - 9885-7-01
71,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires