Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Box Blade est conçu pour une multitude d’applications, notamment: l’aménagement paysager, les travaux de gravier, les allées, la construction légère et le nivellement. Extrémités en boîte garder le matériel en cours d’élaboration où vous le souhaitez. Réglages de profondeur caractéristiques 3 sur déchirant shanks, jarrets de longue durée avec traitement thermique tranchants, arêtes de coupe réversibles avant et arrière, manteau de poudre durable résistant aux rayons UV finition, attelage rapide de catégorie 1 compatible, et une barre d’outils lourds 4" qui peut contenir jusqu'à lors pénétration plus profonde.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 62 in (157,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Taille de la lame 5' x 6 x 3/8 po
- Poids 415 lbs (188,64 kg)
Détails du produit
- Type de lame Tige & chaleur traitement tranchant
- Assemblage requis Non
- Type de paramètre Réglages de profondeur 3
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Fixation sur le tracteur case lame
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Nombre de jarrets 5
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Degrés de rotation des lames Pas de Rotation °
- Numéro de référence du fabricant 80111100YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 025,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
975,00 $
Fixation de tracteur à lame de boîte lourde de 5'80111100 5 Tige catégorie 1
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires