Prix : 1 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
5' Medium Duty Grader Blade Tractor Implement Cat 1
La lame d'acsystème de service moyen est idéale pour beaucoup d'applications comprenant l'entretien d'allée, le déneigement, la saleté et l'épandage de gravier et beaucoup plus ! Caractéristiques comprennent :
16" mold board with 6" heat-treated cutting edge
Réglage de l'angle de lame vers l'avant et l'inverse
Rotation de la lame à 360 degrés avec 5 réglages - réglage de la plaque d'index
Catégorie 1 attelage rapide compatible jusqu'à 45HP max.
Finition durable et résistante aux UV
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
La lame d'acsystème de service moyen est idéale pour beaucoup d'applications comprenant l'entretien d'allée, le déneigement, la saleté et l'épandage de gravier et beaucoup plus ! Caractéristiques comprennent :
16" mold board with 6" heat-treated cutting edge
Réglage de l'angle de lame vers l'avant et l'inverse
Rotation de la lame à 360 degrés avec 5 réglages - réglage de la plaque d'index
Catégorie 1 attelage rapide compatible jusqu'à 45HP max.
Finition durable et résistante aux UV
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Poids 212 lbs (96,36 kg)
- Taille de la lame 5' x 6 x 3/8 po
Détails du produit
- Type de lame Cutting Edge thermotraité
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Type de paramètre Adj Angle de lame avant et arrière.
- Type d’attelage 3-pt.
- Degrés de rotation des lames 360 de rotation °
- Type Niveleuse lame tracteur
- Pour une utilisation avec 20-45 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Medium Duty
- Numéro de référence du fabricant 80110800YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Tracteur à lame de niveleuse de 5' de service moyen 80110800 Catégorie 1
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires