Prix : 5 119,00 $
Caractéristiques :
- 2 fauteuils avec siège Mocha et dos
- Cadre en aluminium argent
- 2 Bancs avec mocha Seat et Dos
- Cadre en aluminium argent
- Table de rectangle avec le dessus de Mocha
- Cadre en aluminium argenté
- Résistant à l’eau, à l’humidité et aux moisissures
- Résistant à la corrosion
- Respectueux de l’environnement, non toxique
- Hauteur café
- Dimensions de banc: 47"L x 15"W x 18"H
- Poids de banc: 18 lbs.
- Fauteuil Globale Dimensions globales: 22"L x 23"W x 33-4/5"H
- Hauteur de siège de chaise de bras : 18"
- Hauteur du bras: 25,5"
- Poids de chaise de bras : 12 lbs.
- Dimensions de la table: 55"L x 35"W x 29"H
- Poids de table : 42 lb.
Poids &Dimensions
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur de la table 29 in (73,66 cm)
- Longueur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du tableau 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Longueur du tableau 55 in (139,7 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nombre de pièces 5
- Famille de couleurs de siège Moka
- Type Ensemble de salle à manger avec banquette
- Quantité par paquet 5
- Forme Rectangle
- Matériau du siège Polywood
- Collection Ivy
- Description Table extérieure ivy et ensemble de chaises
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Matériau de table Polymère
- Famille de couleurs de plateau de table Moka
- Nombre de sièges 8
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Numéro de référence du fabricant OL5601SLMA-2-BN5600SLMA-2-T3255SLMA
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KFI 55" x 35" Rectangle Table extérieure - Mocha Polymer Top - Silver Aluminum Frame - Ivy Series
Article nº : B2345164
Pas encore évalué
1 735,00 $
KFI Outdoor Arm Chair - Mocha with Silver Frame - Ivy Series
Article nº : B2345146
Pas encore évalué
555,00 $
KFI Ivy Banc extérieur, Banc Moka / Cadre argent
Article nº : B2345143
Pas encore évalué
1 289,00 $
1 212,00 $
KFI Seating 5 Pièces Ensemble de salle à manger en plein air, Moka avec cadre argenté
5119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires