Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB348132BK

Global Industrial Ensemble de salle à manger d'extérieur en rotin 5 pièces, table carrée en verre de 70 cm

Description du produit
✓ Les chaises légères et empilables offrent une grande mobilité et un rangement pratique
✓ Cadre robuste et résistant aux intempéries, fabriqué à partir de matériaux durables pour une utilisation prolongée
✓ Table équipée d'un plateau en verre trempé pour plus de style et de durabilité

Sublimez votre espace repas extérieur avec ceci Global Industrial Ensemble de salle à manger d'extérieur 5 pièces en rotin tressé. Fabriqué en acier robuste avec une élégante finition peinture époxy noire, cet ensemble comprend quatre chaises empilables en rotin, une table carrée avec plateau en verre trempé et une charmante bordure en rotin. Idéal pour les espaces commerciaux et résidentiels, chaque élément est conçu pour résister aux intempéries et se nettoie facilement : un simple nettoyage régulier suffit, ou un nettoyeur haute pression pour un nettoyage plus approfondi.

Idéal pour les hôtels, les complexes hôteliers, les cafés, les terrasses, les cours, les terrains de golf et autres espaces extérieurs, cet ensemble allie avec élégance style et fonctionnalité. Garantie limitée d'un an.

  • La bordure décorative en rotin rehausse l'attrait esthétique
  • Capacité de charge de la table : 176 lb .
  • Dimensions de la table : 70 cm (L) x 70 cm (l) x 74 cm (H)
  • Capacité de charge du siège : 264 lb .
  • Dimensions totales de la chaise : 52 cm (L) x 60 cm (P) x 71 cm (H)
  • Dimensions du siège : 42 cm (L) x 41 cm (P) x 43 cm (H)
  • Conception polyvalente pour une utilisation intérieure ou extérieure
  • PRIX
    $899.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    899.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    859.00Économisez40.00 (4)
    Acheter 6 unités
    835.00Économisez64.00 (7)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids170 lb
    Largeur du siège16-1/2 po
    Profondeur d'assise16 po
    Hauteur du siège17 po
    Largeur de la table27-1/2 po
    Hauteur de la table29 po
    Capacité de charge de la table176 lb
    Capacité de poids de la chaise264 lb
    Longueur de la table27-1/2 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Nombre de pièces5
    Famille de couleurs de cadreNoir
    MatérielAcier
    Référence fabricant348132
    Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
    CollectionCollection en rotin
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial
    TaperEnsemble de salle à manger
    CouleurNoir
    Coussin inclusNon
    Nombre de places4
    Matériau de la structure de la chaiseRotin
    Famille de couleurs de siègesNoir
    Matériau du plateau de tableVerre
    Matériau du cadreAcier
    Matériau du siègeRotin

    Garantie

    Garantie1 an