Prix : 1 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Sub-Compact Landscape Rake est idéal pour nettoyer un sentier, l’entretien de l’allée et de nombreuses autres tâches. Avant cinq et cinq inverse les paramètres. Goupilles de catégorie 1 sur l’espacement de la catégorie 0.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 186 lbs (84,55 kg)
Détails du produit
- Type de lame Râteau Tine
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie Épingles à 1 ; Espacement de 0
- Type de paramètre 5 réglages avant et arrière
- Type d’attelage 3-pt.
- Degrés de rotation des lames 360 de rotation °
- Type 5' paysage Rake
- Pour une utilisation avec Sub Compact
- Nombre de jarrets 30
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Sub Compact
- Numéro de référence du fabricant 80110610ORG
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de roue 80110665 pour s’adapter à la fixation de râteaux paysagers moyens et lourds
Article nº : B1507456
Pas encore évalué
859,00 $
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
5' Rock Landscape Rake Attachment 80110610 Catégorie 1 Broches; Catégorie 0 Espacement
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires