Prix : 18 989,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 18 989,00 .
- Acheter 3+ 18 045,00 .
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- 4, 5, 8, 10 et 15 unités de ligne
- 8" rise/24" bande de roulement
- Siège planche 10"
- Hauteur de selle de front Row 17"
- Disponible en 21' 27', 33' longueurs
- Cadre en aluminium
- Pieds de lit double et les contremarches
- Chain Link garde-corps
- Couloir avec mains courantes
- Châssis galvanisé
- Aluminium ou galvanisé Pickett Vertical garde-corps
- ADA
- Filons-couches de boue (traverses de bois)
- Remorquable (21' et 27' longueurs)
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 pi (2,9 m)
- Se lever 8 in (20,32 cm)
- Largeur 27 pi (8,23 m)
- Longueur 27 pi (8,23 m)
- Hauteur 4 pi (1,22 m)
- Profondeur du siège 10 in (25,4 cm)
- Longueur du siège 27 pi (8,23 m)
- Hauteur du siège 17 Première rangée dans
Détails du produit
- Avec garde-corps Oui
- Nombre de lignes 5
- Description Gradins avec centre allée
- Assemblage requis Oui
- Pied de lit Double
- Nombre de sièges 90
- Marque Tribunes GT
- Avec couloir Oui
- Série Série GTG
- Matériau Aluminium
- Tip & Roll Non
- Numéro de référence du fabricant NA-0527DLX_CL
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 903,00 $
4 Row GTG Aluminium Bleacher avec Mid-Aisle - Garderail, 27' Long, Double Footboard
Article nº : B1368352
Pas encore évalué
15 689,00 $
5 Row GTG Aluminium Bleacher avec Mid-Aisle - Garderail, 15' Long, Double Footboard
Article nº : B1368373
Pas encore évalué
10 937,00 $
5 Row GTG Aluminium Bleacher avec Mid-Aisle - Garderail, 21' Long, Double Footboard
Article nº : B1368381
Pas encore évalué
13 379,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
5 Row GTG Aluminium Bleacher avec Mid-Aisle - Garderail, 27' Long, Double Footboard
18989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires