Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed

MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed

Article nº : WBB2377330

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 679,00 $

Quantité

MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed

MRCOOL® Signature Series 80 % Four à gaz à un étage AFUE. Une solution de chauffage au gaz compacte, facile à entretenir et abordable. Configuré pour la position upflow ou horizontale. Échangeur de chaleur en acier aluminisé effilée serti coquille de palourde non soudée pour un allumage lisse. Conception de souffleur amovible facile. Évaluations seer de refroidissement améliorées lorsqu’elle est appliquée avec un équipement de refroidissement correctement assorti. Conception compacte d’armoire de hauteur de 33 po et largeurs normalisées pour un ajustement facile de bobine. Les commandes du système de livraison, la valve de gaz à une seule étape, l’allumageeur de nitride de silicium durable et l’auto-diagnostics économisant les codes de défaut précédents indépendamment de l’interruption de puissance. Le contrôle comprend des bornes électroniques de nettoyage de l’air et d’humidificateur. L’inducteur de courant peut être tourné pour la flexibilité d’aération. Connexions utilitaires gauche ou droite. Base de plancher amovible pour le débit ascendant de l’air de retour inférieur et les unités horizontales. Conversion horizontale à étape zéro Garantie limitée de 10 ans lorsque des unités sont installées par un technicien CVC. Le kit de conversion optionnel est nécessaire pour une utilisation dans les applications de gaz LP propane et doit être commandé séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Profondeur 28-3/8 po (72,07 cm)
  • Hauteur 33 in (83,82 cm)
  • Poids 178 lbs (80,91 kg)

Détails du produit

  • Type de carburant Gaz naturel
  • CFM 2240 CFM
  • Nombre de vitesses 5
  • Tension 120 V
  • Phase 1
  • % De cote de rendement (AFUE) 80
  • Type Montée/Horizontal
  • Marque MRCOOL (MRCOOL)
  • hertz 60 Hz
  • Entrée BTU 132000
  • Type d’allumage Allumeur automatique de surface chaude
  • Numéro de référence du fabricant MGM80SE135D5A MGM10SE1112A MGM10SE11D12A
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications AHRI & CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed

MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed

Article nº : WBB2377330

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed
    MRCOOL® Four à gaz de 5 tonnes 135 000 BTU 80 % AFUE Upflow ou Horizontal Multi-Position 5-Speed
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant