Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB250626

Tabouret ergonomique réglable en 5 positions Interion®, noir

Description du produit
✓ Réglages indépendants du siège et du dossier
✓ Assise et dossier en polyuréthane résistant aux perforations et à l'usure
✓ Capacité de charge de 125 kg

Le tabouret ergonomique Interion™ noir, réglable en 5 directions, est conçu pour offrir une assise confortable dans tout bureau ou magasin. Il est doté d'une structure robuste en acier et d'un revêtement en polyuréthane texturé et doux pour les jambes, résistant à l'usure et aux perforations, garantissant une longue durée de vie. Pour un confort optimal, la plupart des réglages sont facilement ajustables : hauteur de l'assise, du dossier et du repose-pieds, ainsi que l'inclinaison de l'assise et du dossier. Son piètement à 5 roulettes assure une stabilité parfaite, même en mouvement ou en position inclinée. Chaque roulette est équipée d'un capuchon empêchant la saleté et les débris de la bloquer, pour un roulement fluide. Assemblage partiel requis. Garantie limitée de 2 ans.

  • Dossier profilé avec soutien lombaire
  • Le bord en cascade du siège améliore le confort et la circulation sanguine dans les jambes.
  • Cinq jeux de roulettes pivotantes doubles de 5 cm (2 pouces) avec capuchon pour une mobilité aisée
  • Réglage pneumatique de la hauteur du siège de 22" à 32-1/4".
  • Réglage de la hauteur du dossier de 38" à 48-1/2".
  • Réglage de la hauteur du repose-pieds de 8" à 18-1/2".
  • Poignée intégrée au dossier
  • Comprend des patins en nylon qui remplacent les roues pour une utilisation stationnaire
  • Certifié ANSI et BIFMA X5.1-2017
  • PRIX
    $339.95
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
    Capacité de charge275 lb
    Poids37 lb
    Largeur du siège18-1/2 po
    Profondeur d'assise18 po
    Hauteur du siège22 - 32- 1 /4 po
    Hauteur minimale du siège22 po
    Hauteur maximale du siège32-1/4 po
    BaseBase 5 étoiles
    Type de réglage en hauteurPneumatique
    Diamètre de base24 po
    Diamètre de la roulette2 po
    Largeur du dos16-1/2 po
    Hauteur du dos13 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Famille de couleurs de cadreNoir
    Type inclinableSiège et dossier indépendants
    AntimicrobienNon
    Type de brassans bras
    Référence fabricant250626
    CollectionTraditionnel
    MarqueInterion par Global Industrial
    TypeTabouret de travail
    CouleurNoir
    SérieInterion
    Type de rouletteRoues jumelées
    Mobile ou stationnaireMobile
    Repose-pieds inclusOui
    Famille de couleurs de siègesNoir
    Roulettes inclusesOui
    Quantité par paquet1
    DescriptionTabouret ergonomique
    Matériau du cadreAcier
    Type de dosMilieu du dos
    Matériau du siègepolyuréthane

    Garantie

    Garantie2 année

    Conformité et certifications

    CertificationsANSI/BIFMA X5.1-2017