Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB250627

Tabouret ergonomique réglable Interion® noir à 5 positions avec accoudoirs

Description du produit
✓ Réglages indépendants de l'accoudoir, de l'assise et du dossier
✓ Assise et dossier en polyuréthane résistants aux perforations et à l'usure
✓ Capacité de charge : 275 lb.

Le tabouret de travail noir Interion® à 5 réglages en polyuréthane avec accoudoirs réglables est conçu pour offrir un confort d'assise optimal dans n'importe quel environnement de bureau ou de magasin. Il est doté d'un cadre en acier robuste et d'une assise et d'un dossier en polyuréthane souple et texturé, résistants à l'usure et aux perforations, garantissant ainsi une longue durée de vie. Pour l'adapter à vos besoins et obtenir un confort optimal, la plupart des éléments du siège peuvent être facilement réglés, notamment la hauteur de l'assise, la largeur des accoudoirs, les hauteurs du dossier et du repose-pieds, ainsi que les angles d'inclinaison de l'assise et du dossier. Son piètement à 5 branches équipé de roulettes reste stable même lorsque vous vous déplacez ou que vous vous penchez en arrière ; chaque branche est dotée d'une roulette à capuchon qui empêche la saleté et les débris de bloquer les roulettes, garantissant ainsi un roulement fluide. Assemblage partiel requis. Garantie limitée de 2 ans.

  • Dossier profilé avec soutien lombaire
  • Le bord du siège en forme de cascade améliore le confort et favorise la circulation sanguine au niveau des jambes
  • Cinq jeux de roulettes pivotantes à double roue et capot de 2" pour faciliter les déplacements
  • Réglage pneumatique de la hauteur d'assise : de 22" à 32-1/4"
  • Réglage de la hauteur du dossier de 38" à 48-1/2"
  • Réglage de la hauteur de l'anneau de pied de 8" à 18-1/2"
  • Poignée intégrée au dossier
  • Comprend des patins en nylon qui remplacent les roulettes pour une utilisation à l'arrêt
  • PRIX
    $349.95
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
    Capacité de charge275 lb
    Poids2 lb
    Largeur du siège18-1/2 po
    Profondeur d'assise18 po
    Hauteur du siège22 - 32- 1 /4 po
    Hauteur minimale de l'assise22 po
    Hauteur maximale du siège32-1/4 po
    BaseBase 5 étoiles
    Type de réglage en hauteurPneumatique
    Diamètre de la base24 po
    Diamètre des roulettes2 po
    Largeur du dos16-1/2 po
    Hauteur du dossier13 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Gamme de couleurs de monturesNoir
    Type à inclinaisonAssise et dossier indépendants
    AntimicrobienNon
    Type de brasCorrigé
    Référence fabricant250627
    CollectionTraditionnel
    MarqueInterion par Global Industrial
    TypeTabouret de travail
    CouleurNoir
    SérieInterion
    Type de rouletteRoue double
    Mobile ou fixeMobile
    Repose-pieds inclusOui
    Gamme de couleurs des siègesNoir
    Roulettes inclusesOui
    Quantité par emballage1
    DescriptionTabouret ergonomique
    Matériau du cadreAcier
    Type de dosDossier mi-haut
    Matériau des siègesPolyuréthane

    Garantie

    Garantie2 ans