Cafetière à percolation Classic Coffee Concepts, 50 tasses, acier inoxydable, 120 V
Cette cafetière d'une capacité de 50 tasses présente une finition en acier inoxydable et est dotée de parois à double isolation ainsi que d'une fonction de maintien au chaud. Grâce à sa grande capacité, cet appareil est idéal pour les restaurants, les cafétérias, les réunions et les salles de pause. 120 V, homologué UL.
Classic Coffee Concepts SSU50 - Cafetière à percolation / urne, 50 tasses, acier inoxydable, 120 V
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 10-1/2 po |
| Largeur | 11 po |
| Hauteur | 18 po |
| Poids | 9 lb |
Détails du produit
| Tension | 120 V |
| Comprend | Site Glass |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Watts | 1200 W |
| Description | Cafetière à filtre de 50 tasses |
| Référence fabricant | SSU50 |
| Capacité du gobelet | 50 tasses |
| Marque | Concepts classiques autour du café |