Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Rubbermaid

Référence :WB705622

Référence fabricant : FG9W2773BLUE

Rubbermaid® Brute recyclage Bidon avec couvercle, 50 gallons, bleu

Description du produit
Idéal pour la collecte centralisée, le transport et l'expédition des déchets recyclables grâce à sa construction robuste et ses fonctionnalités pratiques. Sa grande capacité permet de réduire la main-d'œuvre et les coûts de collecte. Ses roues robustes de 20 cm (8 po) facilitent les manœuvres, même sur les marches ou les bordures, et sont dotées d'un système de retenue d'essieu moulé et résistant. Le couvercle à charnière intégré s'ajuste parfaitement et se verrouille en position ouverte pour un vidage facile. Sa construction durable lui assure une longue durée de vie. Ses coins arrondis et ses contours lisses facilitent le nettoyage. recyclage Le contenant bleu porte l'inscription « We Recycle » afin d'empêcher le tri des déchets non recyclables et d'éviter les désagréments. Il contient de la résine recyclée post-consommation (PCR) conforme aux normes de l'EPA.

PRIX
$269.95
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
Largeur23-3/8 po
Profondeur28-1/2 po
Hauteur36-1/2 po
Poids21.8 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperDérouler recyclage Peut
Nombre de postes vacants1
CouleurBleu
SérieBrute®
CouvercleOui
Capacité50 gal
Type de couvercleCouvercle plat à charnière
MatérielPlastique
Référence fabricantFG9W2773BLEU
Intérieur/ExtérieurExtérieur
Documents acceptésmatières recyclables mélangées
Marquage des conteneursLogo de recyclage
FormeCarré
MarqueRubbermaid