Ces conteneurs à déchets mobiles offrent des solutions de grande capacité pour répondre à vos besoins en matière de gestion des déchets. Leurs roues intégrées de grand diamètre permettent de les déplacer facilement, même sur des terrains accidentés et irréguliers. La position encastrée des roues permet d'éviter d'endommager les murs et les encadrements de porte, et facilite la mise en position de roulement. Les conteneurs à déchets sont dotés de points de levage moulés. Le couvercle articulé fixé au conteneur ne risque pas de se perdre lors de la manutention des déchets ; il se verrouille en position relevée pour les conteneurs Brute® Rollout. La résine de polyéthylène, le fond renforcé et les parois nervurées garantissent leur durabilité.
Rubbermaid 9W27 Brute® Rollout : grand conteneur mobile de 50 gallons – gris avec couvercle
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$269.95
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
| Largeur | 23-3/8 po |
| Profondeur | 28-1/2 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
| Poids | 23 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à roulettes |
| Couleur | Gris |
| Série | Brute® |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 50 gal |
| Type de couvercle | Couvercle plat |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | FG9W2700GRAY |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Forme | Rectangle |
| Marque | Rubbermaid |