Les roues intégrées de grand diamètre roulent facilement, même sur des terrains accidentés et irréguliers. La position encastrée des roues permet d'éviter d'endommager les murs et les encadrements de porte, et facilite la mise en position de roulement. Points de levage moulés. Le couvercle articulé et fixé ne risque pas de se perdre lors de la manutention des déchets ; il se verrouille en position relevée pour ne pas gêner l'accès aux conteneurs Brute® Rollout. La résine de polyéthylène, le fond renforcé et les parois nervurées garantissent une grande durabilité. Les conteneurs de 65 et 95 gallons sont équipés de roues et d'essieux améliorés, ainsi que d'une barre de levage mécanique pour une durabilité supérieure.
Grand conteneur mobile Rubbermaid 9W27 Brute® Rollout de 50 gallons – Jaune avec couvercle
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$269.95
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
| Largeur | 23-3/8 po |
| Profondeur | 28-1/2 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
| Poids | 25 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à roulettes |
| Couleur | Jaune |
| Série | Brute® |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 50 gal |
| Type de couvercle | Couvercle plat |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | FG9W2700YEL |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Forme | Rectangle |
| Marque | Rubbermaid |