Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Certaines applications nécessitent des moteurs NEMA qui opèrent sur le vrai pouvoir 50 Hz. Lorsque ce pouvoir 50 Hz est tout ce qui est disponible, ces moteurs NEMA sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Enroulements attachées à chaque extrémité à chaque emplacement pour la rigidité
- Roulements à billes
- Isolation haute température
- Enroulements en cuivre
- Convient pour une grande variété d’applications où seulement 50 hertz de puissance est disponible. Les moteurs sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,51 po (29,24 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 83
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 2850 rpm
- KVA Code H
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 110/220 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,25
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 1
- Enceinte OUVERT
- Efficacité à pleine charge 66
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 12/6 FLA
- Code de conception N
- hertz 50 Hz
- Moteur RPM 50 Hertz 2850 rpm
- Numéro de référence du fabricant L1309-50
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, L1309-50, 1 PH, 1 HP, IP23 2850 tr/mn, 110/220 Volts, OPEN, 56 Frame
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit