Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Produit réel peut différer de l’image affichée
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, EM3615T-57, 3 PH, 5 HP, 1450 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 184T Frame
Article nº : WBB391790
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Baldor-Reliance, EM3616T-5, 7,5HP, 3470 tr/min, 60 HZ, 575V, 3PH, 184T, 3646 M, TEFC, F1
Baldor-Reliance, EM3616T-5, 7,5HP, 3470 tr/min, 60 HZ, 575V, 3PH, 184T, 3646 M, TEFC, F1
EL1410T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1735 RPM, 1PH, 60HZ, 184 t, 3646LC, OPSB, F1
EL1410T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1735 RPM, 1PH, 60HZ, 184 t, 3646LC, OPSB, F1
Baldor-Reliance Motor EM2506T, 7,5HP, 1180 tr/min, 60 HZ, 3PH, 254T, 3956 M, OPSB, F
Baldor-Reliance Motor EM2506T, 7,5HP, 1180 tr/min, 60 HZ, 3PH, 254T, 3956 M, OPSB, F
Baldor-Reliance Motor EM2515T-5, 20HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 256T, 3944 M, OPSB, F1
Baldor-Reliance Motor EM2515T-5, 20HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 256T, 3944 M, OPSB, F1
Moteur 3 phases Baldor-Reliance, CEM3558T-5, 2 HP, 1755 tr/min, 143TC Frame, C-visage de monter, tefc, 575 Volts
Moteur 3 phases Baldor-Reliance, CEM3558T-5, 2 HP, 1755 tr/min, 143TC Frame, C-visage de monter, tefc, 575 Volts
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, 3 HP, 1765 tr/min, 3 PH, 182TC, OPSB
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, 3 HP, 1765 tr/min, 3 PH, 182TC, OPSB
CEM3218T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 3628 M, OPSB, F1
CEM3218T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 3628 M, OPSB, F1
Baldor-Reliance F-2 montage moteur, EFM3710T, 3 PH, 208-230/460 V, 7,5 HP, 1770 RPM, TEFC, 213T Frame
Baldor-Reliance F-2 montage moteur, EFM3710T, 3 PH, 208-230/460 V, 7,5 HP, 1770 RPM, TEFC, 213T Frame
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Certaines applications nécessitent des moteurs NEMA qui opèrent sur le vrai pouvoir 50 Hz. Lorsque ce pouvoir 50 Hz est tout ce qui est disponible, ces moteurs NEMA sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de ± 15 % sur la tension.
Poids &Dimensions
Taille du roulement d’extrémité d’entraînement
6206
Taille du roulement d’extrémité opposée
6205
Poids
101
Détails du produit
Facteur de puissance
75
Emplacement de montage
Rigide
Extrémité d’entraînement du roulement
6206
Pôles
4
Température ambiante
40 ° C
Plaque signalétique RPM
1450 rpm
Bride d’extrémité d’entraînement
Standard
KVA Code
K
IP Code
54
Classe d’isolation
F
Plage de tours/minute
1401-1500 rpm
Tension
230/400 V
Extrémité d’entraînement Opp du roulement
6205
Cadre
184T
Facteur de service
1,15
Puissances en chevaux
5 HP
Type de boîtier
Entièrement fermé
Is_Motor
Oui
Devoir
Continue
Enceinte
TEFC
Phase
3
Efficacité à pleine charge
88,4
Marque
Baldor-Reliance
Ampères à pleine charge
13,8/8 FLA
Code de conception
B
hertz
50 Hz
Numéro de référence du fabricant
EM3615T-57
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Moteur de 50 Hertz de Baldor-Reliance, EM3615T-57, 3 PH, 5 HP, 1450 tr/min, 230/400 Volts, TEFC, 184T Frame
Article nº : WBB391790
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début