Quantité minimale: 6
Prix : 53,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La station de lavage facile n’est pas destinée à remplacer l’équipement primaire de lavage des yeux de 15 minutes nécessaire pour se conformer à ANSI Z358,1-2009. Au lieu de cela, ces stations secondaires de lavage des yeux fournissent un accès facile pour une réponse rapide aux accidents oculaires. L’OSHA exige que la chasse d’eau soit disponible à moins de 10 secondes à pied des produits chimiques et d’autres matériaux nocifs, ainsi que des situations de travail qui ont des particules en suspension dans l’air comme les allergènes, la poussière, la sciure de bois ou la fumée. La plus petite taille de ces stations les rend idéales pour le placement plus près des zones dangereuses pour une intervention immédiate. Les bouteilles amovibles sont également parfaites pour une utilisation portative lors du transport d’un travailleur blessé vers un établissement pour d’autres soins médicaux.
Principales caractéristiques :
Principales caractéristiques :
- Station de lavage oculaire avec deux bouteilles de solution de lavage oculaire de 500 ml (16 oz).
- Utilisé pour rincer ou irriguer les yeux afin d’éliminer les corps étrangers / produits chimiques et de soulager les démangeaisons et les brûlures.
- Montage mural, facile à installer.
- La station mesure 16-1/2 pouces de longueur par 3-3/4 pouces de largeur par 13-1/2 pouces de hauteur. Lavage stérile des yeux
- Approuvé par la FDA
- Bouteilles inviolables évidentes
- Pas d’agents de conservation biologiques
Poids &Dimensions
- Dimensions 16L x 3,5W x 11,5H in
- Taille 500 ml
Détails du produit
- Type Lavage des yeux et du visage, Lavage des yeux
- Quantité par paquet 1
- Marque Centrale de premiers soins
- Emplacement de montage Support mural
- Description Double Bottle Eyewash Station
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 560005
- Couleur Vert
- Comprend (2) Flacons de solution de lavage oculaire de 500 ml
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,75 $
Pièces de rechange
15,50 $
PhysiciansCare® Double Bottle Eyewash Station, 500 ml
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange