Prix : 53,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le porte-bouteille ABS simple blanc de TrippNT 1000 ml maintient vos bouteilles verticales et sécurisées. Il stabilise les bouteilles lourdes supérieures et stocke une bouteille de 500 ml. Cette gamme de produits dispose de trous de serrure pour le montage avec le matériel fourni. Disponible en 4 variantes de taille.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ouvrez la conception rectangulaire avec fente de cercle supérieur
- Supports sur mur avec trous pré-percés
- Construit à partir d’ABS blanc
- Contient une bouteille de 1000 ml
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre du trou 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Type Porte-bouteille
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Description Porte-bouteille unique 1000mL
- Matériau ABS 1/8 »
- Numéro de référence du fabricant 50080
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrippNT™ ABS blanc 1000 mL une seule bouteille titulaire, W 5" x 5 « D x 4" H
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires